つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
金切鋏 柳刃金鹿工具製作所(5件のレビュー)当日出荷
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。全長(mm)240幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)355奥行(mm)250切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
金切鋏 直刃金鹿工具製作所(1件のレビュー)当日出荷
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。
みまつ キッチン鋏 リムーブ金鹿工具製作所(6件のレビュー)当日出荷
取り外しができ水洗いができるので、いつも清潔です。材質:刃部/刃物用ステンレス鋼 握部/亜鉛ダイカスト
全長(mm)205材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(kg)0.15TKG品番9-0584-0501TKG品番(2017)6-0524-0401
越の金鹿 金切鋏 直刃金鹿工具製作所5日以内出荷から8日以内出荷
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
越の金鹿 金切鋏 柳刃金鹿工具製作所5日以内出荷から6日以内出荷
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
メタルカット金鹿工具製作所当日出荷
ビニールからプラスチック・トタン板の切断に!ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付けを自由に調整できます。
用途軟鋼板、アルミ板、プラスチック板、ガーデニング・農作業。寸法(mm)250仕様右幅(mm)64全長(mm)250高さ(mm)20質量(g)265奥行(mm)245表面処理黒染め
浪板切鋏金鹿工具製作所(1件のレビュー)欠品中
材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。
刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)285呼び寸法(mm)270材質刃物用炭素鋼質量(g)495切断能力(mm)約0.3(トタン板)
金切鋏 エグリ刃金鹿工具製作所当日出荷
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。
用途鍛造品、炭素鋼(全鋼)、トタン板(鉄板)を丸く穴抜きするのに使用します。全長(mm)180幅(mm)55高さ(mm)190質量(g)275奥行(mm)20