絞り込み
ブランド
- ヒューマンデータ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
ヒューマンデータ
ヒューマンデータのページです。ヒューマンデータは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Terasic USB Blaster
ヒューマンデータ¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷Intel FPGA用のコンフィギュレーションデータ書き込みツール Terasic社のUSB Blasterは、Intel FPGA社のUSBダウンロードケーブル(旧USB Blaster)と互換性があります。Terasic社が設計/製造したDE2ボードでも同じ回路が使用されています。USBダウンロードケーブルは、パソコンのUSBポートをプリント回路基板上に実装されたFPGAに接続して使用し、パソコンからコンフィギュレーションデータをFPGAに接続された標準の10ピンヘッダに送信します。USBダウンロードケーブルを使用すると、プロトタイプ作成中にコンフィギュレーションデータをシステムに繰り返しダウンロードしたり、製造中にシステムにデータをプログラムしたりすることができます。セット内容本体、USBケーブル、ユーザー登録はがき※マニュアルは付属していません。電圧(V)サポートJTAG:2.5~3.3
着脱式端子台5極
ヒューマンデータ¥1,688税込¥1,8571個7日以内出荷仕様●プラグ●内部シリンダゲージ:A3質量(kg)0.008603色緑ピッチ(mm)5.08極数5定格電圧(V)320寸法a(mm)20.32定格電流(A)12接続方式ネジ接続対応機種USB-003、USB-010、USB-018、USB-502、LNX-003、LNX-003、MLNX-003-24V、LNX-010、LNX-013W材質(絶縁体)PA締付トルク(N・m)最小:0.5、最大:0.6難燃性UL94V-0標準剥線長(mm)7最大負荷電流(A)12(接続電線断面積が1.5mm2の場合)アズワン品番67-0435-08ねじ山M3電線断面積(mm2)2.5表面処理(コンタクト)すず
基板用ストレート・ディップタイプ雌コネクター 2個組
ヒューマンデータ¥4,098税込¥4,5081個10日以内出荷仕様●定格:電圧/AC 300V、電流/3A(1端子あたり)●温度:-40℃~+105℃●湿度:相対湿度 90%以下●適合コネクタ●HKP-(芯数)M5S,HKP-(芯数)M2 等アズワン品番67-0435-07