カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ルネサスエレクトロニクス
  • ノーブランド(5)
  • 大阪魂(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • RENESAS(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 土牛(1)
  • SAMTEC(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2 emulator」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E2エミュレータ ルネサスエレクトロニクス

    E2エミュレータ

    ルネサスエレクトロニクス
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    ルネサスエレクトロニクス社のE2エミュレータは、E1エミュレータの後継機種となるオンチップエミュレータです。オンチップ・エミュレータは、ボードにマイコンを実装したまま、レジスタの内容などを確認しながらプログラムのデバッグを行うことができます。E2エミュレータが対象とするマイコンはRH850ファミリ、R-CarD1、RL78ファミリですが、RXファミリへの対応も予定されています。 E2エミュレータは、マイコンとエミュレータ間の通信速度が高速化され、フラッシュ書き換えとデータ通信を並列化することにより、制御プログラムのダウンロード速度がE1エミュレータに比べて最大2倍になりました。 RH850ファミリ向けの機能として、CAN通信で問題が発生したときに、受信タイミングと割り込み応答処理を同時に記録・表示できるようになり、エミュレータのみでCAN通信とプログラム実行のトレース解析が可能になりました。 RL78ファミリ向けの機能として、制御系電源において消費電流のピークを検出したり、電流値が指定のレベルを一定時間超えるとプログラムを停止させたり、プログラム動作と消費電流を対応させて表示することができます。 E1エミュレータではホットプラグイン機能を使う際、別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要です。ホットプラグイン機能とは、動作中のシステムに異常が発生したときに、動作したままエミュレータを接続してデバッグする機能です。 これらの改善により、組み込みソフトウェアの開発時間を従来に比べて10分の1程度に削減することができます。
    セット内容E2エミュレータ本体、USBインターフェースケーブル、ユーザインターフェースケーブル(20ピン1.27mmピッチコネクタ)、変換アダプタ(E2用20ピン→E1用14ピン変換)、テストリード外形寸法(mm)105.9×64.0×19.5(突起部を除く)電源電圧対象マイコンの動作電圧範囲(1.8~5.5V)接続システムとの接続:付属のユーザインターフェースケーブルを使用電源供給最大200mA(1.8V~5.0V)PC接続USB2.0 FS/HS対応ソフトウェアデバッグ用:CS+コンパイラパッケージ、e2 studio、IAR Embedded Workbench 、GreenHills Multi・フラッシュ書き込み用:Renesas Flash Programmer