カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ルネサスエレクトロニクス
- モノタロウ(1)
- PGA(16)
- アズワン(1)
- カネテック(1)
- シグマ光機(1)
- ナリカ(3)
- ミツビシ(4)
- メディアカバーマーケット(1)
「mb-pg」の検索結果
特価

フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal
ルネサスエレクトロニクス¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷PG-FP6は、ルネサスエレクトロニクス社製のフラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上でプログラムの消去/書き込み/ベリファイなどを行うためのツールです。従来品のPG-FP5と完全な互換性があります。ボタン操作による書き込みや自動書き込みなど、生産ライン向け機能が充実しており、PG-FP6からマイコンに高速で書き込みができます。 スタンドアロン書き込み、生産ライン書き込み、PC書き込みなどが可能 PC書き込みの場合は専用GUIによる書き込みが可能 256MBのコード格納サイズで大容量フラッシュメモリに対応 最大8種類の書き込み環境を保存可能 生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御) 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能 複数のプログラムファイルを同時に選択可能 盗難/紛失対策用のセキュリティスロットを搭載セット内容PG-FP6本体、GNDケーブル、USBケーブル、ターゲットケーブル(14ピンタイプ)、電源アダプタ質量(g)約245外形寸法(mm)140×90×30デバイスRL78、RX、RH850、SuperH、78K、R8C、V850(単一電源フラッシュ)USBUSB2.0(USB1.1)、シリアル