カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- KEMET(34)
- RS PRO(21)
- ニチコン(9)
- VISHAY(8)
- 日本ケミコン(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ノーブランド(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10μf 350v」の検索結果
特価

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TPSB476K010R0250
KYOCERA AVX¥81,980税込¥90,1781セット(2000個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4