カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(212)
  • VISHAY(106)
  • KEMET(83)
  • ニチコン(68)
  • 日本ケミコン(21)
  • RS PRO(21)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • EPCOS(8)
  • ルビコン(7)
  • YAGEO(6)
  • 松栄電器(5)
  • 京セラ(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 共立電気計器(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • A-Gas Japan(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000μf 100v」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100

    KYOCERA AVX
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズ2917静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSD107K020R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSD107K020R0100

    KYOCERA AVX
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量100μF漏れ電流(μA)20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107K016R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107K016R0100

    KYOCERA AVX
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dc、サージ:13dc@+125℃、20dc@+85℃シリーズTPS静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065

    KYOCERA AVX
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズ2917静電容量100μF漏れ電流(μA)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)65電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0050 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0050

    KYOCERA AVX
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250

    KYOCERA AVX
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055

    KYOCERA AVX
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)55最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107K020R0200 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107K020R0200

    KYOCERA AVX
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッド
  • KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045

    KYOCERA AVX
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTCJ許容差±20%静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000

    KYOCERA AVX
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,4V dc,6032-28,TPSC337K004R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,4V dc,6032-28,TPSC337K004R0100

    KYOCERA AVX
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)4dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μF誘電正接8%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッド
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100

    KYOCERA AVX
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9