カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(85)
  • YAGEO(85)
  • MURATA(村田製作所)(61)
  • 三菱電機(31)
  • EPCOS(28)
  • SMC(25)
  • TDK(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • 京セラ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • VISHAY(13)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • 日本ケミコン(6)
  • RS PRO(6)
  • SCHURTER(5)
  • WIMA(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100nf 50v」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R

    KYOCERA AVX
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,TAP104K050SCS KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,TAP104K050SCS

    KYOCERA AVX
    ¥89,980税込¥98,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×7高さ(mm)7電圧(V)50dcシリーズTAP許容差±10%静電容量100nF誘電正接4%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)26最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.5
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205C104KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205C104KAR

    KYOCERA AVX
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215E104MAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215E104MAR

    KYOCERA AVX
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量100nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)85
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104KAR

    KYOCERA AVX
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MAR

    KYOCERA AVX
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量100nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104JAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C104KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C104KAZ2A

    KYOCERA AVX
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass II
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104KAZ2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A

    KYOCERA AVX
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)150
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104K4Z2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104K4Z2A

    KYOCERA AVX
    ¥829税込¥912
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC. AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。. 用途. 曲げ応力の高い基板. 温度が変動する用途. 車載用途長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104K4Z2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104K4Z2A

    KYOCERA AVX
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用. AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。. 用途. 曲げ応力の高い基板 温度が変動する用途 車載用途長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C104KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C104KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥939税込¥1,033
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc SR201C104KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc SR201C104KAR

    KYOCERA AVX
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様リードスペーシング:2.5mm長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,2012-12,TAJR104K035RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,2012-12,TAJR104K035RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)2.05寸法(mm)2.05×1.3×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)1.3電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100nF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012-12テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)29最大動作温度(℃)125
  • 積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100nF 10VV dc ±20% X7R 0508 (1220M) KYOCERA AVX

    積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100nF 10VV dc ±20% X7R 0508 (1220M)

    KYOCERA AVX
    ¥589税込¥648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様コンデンサの数:4電圧(V)10dcシリーズW2A許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性Surface Mount 0508, W2A Series. 同じ値の2個又は4個のコンデンサを1つのアレイに収容 同等のディスクリートコンデンサの50 %未満の基板スペース 配置にかかるコストと基板スペースの節約実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0508 (1220M)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR

    KYOCERA AVX
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR151C103KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR151C103KAR

    KYOCERA AVX
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR211C102KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR211C102KAR

    KYOCERA AVX
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR151C222KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR151C222KAR

    KYOCERA AVX
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR

    KYOCERA AVX
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量47nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1

    KYOCERA AVX
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 1210 (3225M) 12107C103KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 1210 (3225M) 12107C103KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5電圧(V)500dcシリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)