カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- KEMET(44)
- VISHAY(14)
- ニチコン(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TDK(7)
- 日本ケミコン(5)
- MURATA(村田製作所)(4)
- EPCOS(3)
- RS PRO(2)
- 京セラ(1)
- 三菱電機(1)
- ルビコン(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- NOVA(1)
- SCHURTER(1)
- YAGEO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「100v 47μf」の検索結果
特価

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,2917,TPSD476K020R0100
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量47μF漏れ電流(μA)9.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,TPSA475K010R1400
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dc、サージ:8@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1