カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EPCOS(10)
- KEMET(11)
- MURATA(村田製作所)(8)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- RS PRO(16)
- Ruby-con(5)
- SMC(365)
- TDK(4)
- VISHAY(10)
- YAGEO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ニチコン(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- ホンダ(9)
- メディアカバーマーケット(6)
- 日本ケミコン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「10v 3300」の検索結果
特価

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,2917,TPSD337K010R0050
KYOCERA AVX¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-43,TPSE337K010R0050
KYOCERA AVX¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)50電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc 0603 (1608M) 06031U330GAT2A
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±2%静電容量33pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A330FAT2A
KYOCERA AVX¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±1%静電容量33pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A330JAT2A
KYOCERA AVX¥2,898税込¥3,1881袋(250個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±5%静電容量33pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)