カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- モノタロウ(3)
- FIIO(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(8)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマト産業(1)
- 千代田精機(4)
- 小池酸素工業(4)
- 日酸TANAKA(5)
- 阪口製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1220n 1a」の検索結果

積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100nF 10VV dc ±20% X7R 0508 (1220M)
KYOCERA AVX¥589税込¥6481袋(25個)7日以内出荷仕様コンデンサの数:4電圧(V)10dcシリーズW2A許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性Surface Mount 0508, W2A Series. 同じ値の2個又は4個のコンデンサを1つのアレイに収容 同等のディスクリートコンデンサの50 %未満の基板スペース 配置にかかるコストと基板スペースの節約実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0508 (1220M)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55