カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- ニチコン(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 日本ケミコン(7)
- KEMET(7)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- RS PRO(3)
- 東信工業(2)
- VISHAY(2)
- AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「15μf 35v」の検索結果
特価

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0450
KYOCERA AVX¥46,980税込¥51,6781セット(500個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)450最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA
KYOCERA AVX¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V~35V、温度範囲が-55 ℃~+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9電圧(V)16dcシリーズF93静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,35V dc,3216-18,TAJA155K035RNJ
KYOCERA AVX¥519税込¥5711袋(10個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1.5μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)7.5最大動作温度(℃)125