カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • ニチコン(42)
  • KEMET(39)
  • VISHAY(35)
  • 日本ケミコン(7)
  • MICROCHIP(5)
  • RS PRO(5)
  • 京セラ(2)
  • EPCOS(2)
  • 東信工業(1)
  • 新電元(1)
  • AVX(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150μf 50v」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,2917,TPSD157K010R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,2917,TPSD157K010R0100

    KYOCERA AVX
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量150μF誘電正接8%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0125 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0125

    KYOCERA AVX
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量150μF漏れ電流(μA)24RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TAJD157K016RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TAJD157K016RNJ

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,6.3V dc,6032-28,TAJC157K006RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,6.3V dc,6032-28,TAJC157K006RNJ

    KYOCERA AVX
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量150μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.3最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,1210 (3225M),TLJB157M010R0500 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,1210 (3225M),TLJB157M010R0500

    KYOCERA AVX
    289,800税込318,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTLJ許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)15RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF漏れ電流(μA)22RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0150

    KYOCERA AVX
    38,980税込42,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSE107K020R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSE107K020R0150

    KYOCERA AVX
    56,980税込62,678
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150

    KYOCERA AVX
    64,980税込71,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125