カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • KEMET(27)
  • VISHAY(21)
  • ニチコン(8)
  • 日本ケミコン(4)
  • 京セラ(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • YAGEO(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150vdc 10μf」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF漏れ電流(μA)22RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,2917,TPSD157K010R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,2917,TPSD157K010R0100

    KYOCERA AVX
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量150μF誘電正接8%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TPSD337K010R0150

    KYOCERA AVX
    64,980税込71,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,1210 (3225M),TLJB157M010R0500 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,1210 (3225M),TLJB157M010R0500

    KYOCERA AVX
    289,800税込318,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTLJ許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)15RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSE107K020R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSE107K020R0150

    KYOCERA AVX
    56,980税込62,678
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4