カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ニチコン(15)
  • 日本ケミコン(6)
  • VISHAY(6)
  • RS PRO(4)
  • KEMET(3)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16V 680μF」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBAKYOCERA AVX
2,298税込2,528
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V~35V、温度範囲が-55 ℃~+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9電圧(V)16dcシリーズF93静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッド
関連キーワード
2200μf 16v特集