カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(35)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • RS PRO(18)
  • ニチコン(14)
  • VISHAY(10)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 日本ケミコン(3)
  • AVX(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • 三菱電機(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 47μ」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,TAP476K016SCS KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,TAP476K016SCS

    KYOCERA AVX
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)8(Dia.)電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)1.3電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0080 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0080

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量47μF漏れ電流(μA)7.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)80電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,TAJD476M016RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,TAJD476M016RNJ

    KYOCERA AVX
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)900電解質の種類ソリッド
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,THJD476K016RJN KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,THJD476K016RJN

    KYOCERA AVX
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様THJシリーズ. 動作温度: 150 ℃ (電圧ディレーティングあり) 優れた信頼性(0.5 %/1000時間 @ 85 ℃) 黒色の密閉パッケージ、白のマーキング 車載用途及びその他の高温用途に最適 静電容量許容差: 10 %長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTHJ許容差±10%静電容量47μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)900最大動作温度(℃)175
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350

    KYOCERA AVX
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0150

    KYOCERA AVX
    38,980税込42,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TAJB476K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TAJB476K010RNJ

    KYOCERA AVX
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,7343-31,TAJD476K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,7343-31,TAJD476K010RNJ

    KYOCERA AVX
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μF誘電正接0.4%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA476K006RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA476K006RNJ

    KYOCERA AVX
    689税込758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2.8最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,2012-15,TAJP475K016RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,2012-15,TAJP475K016RNJ

    KYOCERA AVX
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TAJ (P)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)2.05寸法(mm)2.05×1.35×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)1.35電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012-15テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A

    KYOCERA AVX
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3528-21,TAJB475M010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3528-21,TAJB475M010RNJ

    KYOCERA AVX
    779税込857
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジータンタル最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA475M010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA475M010RNJ

    KYOCERA AVX
    98,980税込108,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA475K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA475K010RNJ

    KYOCERA AVX
    29,980税込32,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1