カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • ニチコン(64)
  • VISHAY(59)
  • RS PRO(39)
  • KEMET(35)
  • 日本ケミコン(14)
  • YAGEO(10)
  • 京セラ(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ルビコン(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • TDK(3)
  • 東信工業(2)
  • AVX(2)
  • EPCOS(2)
  • MCP(2)
  • サンハヤト(1)
  • SCHAFFNER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v dc 100μf」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100

    KYOCERA AVX
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズ2917静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107K016R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107K016R0100

    KYOCERA AVX
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dc、サージ:13dc@+125℃、20dc@+85℃シリーズTPS静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TAJD107K016RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TAJD107K016RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)600最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSD107M016R0125 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSD107M016R0125

    KYOCERA AVX
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055

    KYOCERA AVX
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)55最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TAJC107K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TAJC107K010RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.2最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,1210 (3225M),TAJB107M010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,1210 (3225M),TAJB107M010RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227K016R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227K016R0100

    KYOCERA AVX
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227M016R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227M016R0100

    KYOCERA AVX
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500

    KYOCERA AVX
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD105KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD105KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥549税込¥604
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • KYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,1210 (3225M),TAJB227M004RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,1210 (3225M),TAJB227M004RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)4dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4