カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- Asian Brand(1)
- DFRobot(1)
- KEMET(7)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- RS PRO(5)
- Ruby-con(1)
- TDK(1)
- VISHAY(9)
- YAGEO(7)
- エスコ(1)
- ニチコン(23)
- ルビコン(5)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本ケミコン(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16v470」の検索結果
特価

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC474KAT2A
KYOCERA AVX¥2,798税込¥3,0781袋(250個)7日以内出荷仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125