カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Kawasaki(28)
  • BOURNS(8)
  • トヨタ(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • VISHAY(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • タイガークラウン(2)
  • KEMET(2)
  • カクダイ(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • スズキ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • スバル(1)
  • 千羽鶴印(エンテック)(1)
  • EXEDY(1)
  • キャンブロ(1)
  • HARIO(1)
  • Optibelt(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「216-106」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TPSA106K010R1800 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TPSA106K010R1800

    KYOCERA AVX
    73,980税込81,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1