カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- Asian Brand(1)
- KEMET(3)
- MURATA(村田製作所)(7)
- NIC Components(1)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- RS PRO(1)
- TDK(1)
- VISHAY(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ニチコン(7)
- ルビコン(4)
- 大阪魂(1)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(3)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「220μf6.3v」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9