カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- 三菱(5)
- コンパクトツール(3)
- サンドビック(2)
- 京セラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22055a」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A220JAT2A
KYOCERA AVX¥8,398税込¥9,2381セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125