カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- EPCOS(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- KEMET(48)
- MCP(2)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- Roxburgh EMC(2)
- RS PRO(3)
- SCHAFFNER(5)
- TDK(1)
- VISHAY(12)
- オリエンタルモーター(1)
- ニチコン(8)
- フルーク(FLUKE)(4)
- ルビコン(5)
- 三和電気計器(4)
- 京セラ(2)
- 富士電機(1)
- 日本ケミコン(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「250v 100μf」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250
KYOCERA AVX¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,1210 (3225M),TLJB157M010R0500
KYOCERA AVX¥289,800税込¥318,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTLJ許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)15RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4