カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • EBM PAPST(21)
  • EPCOS(7)
  • KEMET(25)
  • KITACO(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • RS PRO(37)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • STMicro(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • VISHAY(19)
  • YAGEO(12)
  • コーセル(3)
  • ニチコン(29)
  • ルビコン(6)
  • 三菱電機(4)
  • 日本ケミコン(8)
  • 東芝(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 2200」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TAJD476K025RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TAJD476K025RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9電解質の種類ソリッド
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226K025R0200 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226K025R0200

    KYOCERA AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズTPS静電容量22μF漏れ電流(μA)5.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA225K025RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA225K025RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥589税込¥648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA155K025RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA155K025RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1.5μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7.5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA475K025RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA475K025RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μF漏れ電流(μA)1.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3.1最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA105K025RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA105K025RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥749税込¥824
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF誘電正接4%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)8電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,1210 (3225M),TAJB225K025RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,1210 (3225M),TAJB225K025RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)4.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX MLCC 220pF 25V dc 0402 (1005M) 04023A221JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 220pF 25V dc 0402 (1005M) 04023A221JAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)25dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,1210 (3225M),TAJB225K035RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,1210 (3225M),TAJB225K035RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)4.2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4