カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • VISHAY(19)
  • ニチコン(8)
  • RS PRO(7)
  • TDK(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 京セラ(2)
  • ルビコン(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μf 10v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA336K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA336K010RNJ

    KYOCERA AVX
    38,980税込42,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.7最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 33μF 6.3V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 33μF 6.3V dc

    KYOCERA AVX
    68,980税込75,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量33μF誘電正接6%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21等価直列抵抗(Ω)1.7リード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA335K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA335K010RNJ

    KYOCERA AVX
    27,980税込30,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX MLCC 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C335KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C335KAT2A

    KYOCERA AVX
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)50dc静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)