カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ニチコン(13)
  • 日本ケミコン(8)
  • VISHAY(5)
  • RS PRO(5)
  • Ruby-con(5)
  • KEMET(3)
  • Asian Brand(2)
  • コーセル(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3300μf 100v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-43,TPSE337K010R0050 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-43,TPSE337K010R0050KYOCERA AVX
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)50電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100KYOCERA AVX
64,980税込71,478
1セット(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,2917,TPSE337K010R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,2917,TPSE337K010R0100KYOCERA AVX
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量330μF漏れ電流(μA)33RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,4V dc,6032-28,TPSC337K004R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,4V dc,6032-28,TPSC337K004R0100KYOCERA AVX
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)4dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μF誘電正接8%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,2917,TPSD337K010R0050 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,2917,TPSD337K010R0050KYOCERA AVX
819税込901
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4