カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- AVX(9)
- EPCOS(12)
- HIOKI(日置電機)(2)
- KEMET(52)
- MURATA(村田製作所)(11)
- NIC Components(2)
- Panasonic(パナソニック)(188)
- RS PRO(41)
- TDK(5)
- VISHAY(65)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ニチコン(72)
- ルビコン(8)
- 三和電気計器(1)
- 京セラ(3)
- 太陽誘電(2)
- 日本ケミコン(19)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「35v 10μf」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035SCS
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106M035CCS
KYOCERA AVX¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106M035RNJ
KYOCERA AVX¥24,980税込¥27,4781セット(500個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-43,TPSE106K035R0200
KYOCERA AVX¥9,998税込¥10,9981袋(25個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF漏れ電流(μA)3.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125