カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • 日本ケミコン(15)
  • KEMET(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ニチコン(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • RS PRO(3)
  • VISHAY(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 15μf」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0450 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0450

    KYOCERA AVX
    46,980税込51,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)450最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA

    KYOCERA AVX
    2,698税込2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V~35V、温度範囲が-55 ℃~+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9電圧(V)16dcシリーズF93静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッド
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,35V dc,3216-18,TAJA155K035RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,35V dc,3216-18,TAJA155K035RNJ

    KYOCERA AVX
    519税込571
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1.5μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)7.5最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
25v 10μf特集