カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ニチコン(17)
- KEMET(13)
- RS PRO(12)
- VISHAY(6)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(3)
- TDK(2)
- ベッセル(1)
- 太陽誘電(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- NOVA(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「35v 22μf」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226K035R0200
KYOCERA AVX¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226M035R0200
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)35dcシリーズ2917静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0300
KYOCERA AVX¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリード間隔 = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド℃サージ電圧 = 28 V dc @ +125 ℃, 46 V dc @ +85 ℃℃RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226M035R0400
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量22μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-12,TAJT225K035RNJ
KYOCERA AVX¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷仕様TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)2.8電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-12テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)4.2電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,1210 (3225M),TAJB225K035RNJ
KYOCERA AVX¥67,980税込¥74,7781セット(2000個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)4.2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4