カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ニチコン(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • VISHAY(4)
  • 京セラ(3)
  • ルビコン(2)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • KEMET(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 33μf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-31,TAJD336M035RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-31,TAJD336M035RNJKYOCERA AVX
73,980税込81,378
1セット(500個)
5日以内出荷
仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTAJ静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,TAP335M035CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,TAP335M035CCSKYOCERA AVX
61,980税込68,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×8.5高さ(mm)8.5電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSE336K035R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSE336K035R0100KYOCERA AVX
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336M035R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336M035R0300KYOCERA AVX
849税込934
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336K035R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336K035R0300KYOCERA AVX
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)300最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
6v 35/35w特集