カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ニチコン(7)
- VISHAY(3)
- RS PRO(3)
- SONY(ソニー)(2)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日本ケミコン(1)
- AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v680」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA
KYOCERA AVX¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V~35V、温度範囲が-55 ℃~+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9電圧(V)16dcシリーズF93静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッド