カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(90)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • VISHAY(25)
  • ニチコン(21)
  • RS PRO(13)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • 日本ケミコン(8)
  • EPCOS(8)
  • SCHAFFNER(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • YAGEO(5)
  • 京セラ(4)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • XP POWER(3)
  • 共立電気計器(2)
  • マザーツール(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • A-Gas Japan(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400v 10μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,TPSA475K010R1400 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,TPSA475K010R1400KYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dc、サージ:8@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,0402 (1005M),TACK105M010QTA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,0402 (1005M),TACK105M010QTAKYOCERA AVX
479,800税込527,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリーディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケースサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグローバルリーダーです。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリードする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォーマル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリューションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオープンかつ漸進的なポリシーに従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。標準及び低プロファイルのケースサイズを用意TACシリーズは、産業及び医療用途に最適です。TACmicrochip(R)は、性能を落とさずに小型化した点で大きなブレークスルーを実現しています。小型ケースサイズに最大の蓄電量を実現します。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5電圧(V)10dcシリーズTAC許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)15最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)0.4