カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(152)
  • CKD(15)
  • DNライティング(4)
  • Kawasaki(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • omron(オムロン)(4)
  • SMC(277)
  • オイレス工業(2)
  • スズキ(3)
  • スバル(4)
  • タイゴン(3)
  • トヨタ(12)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(6)
  • マキタ(32)
  • 富士変速機(2)
  • 東芝(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4050f」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX MLCC 15pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A150FAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 15pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A150FAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
  • KYOCERA AVX MLCC 47pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A470FAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 47pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A470FAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量47pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) 04025U100FAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) 04025U100FAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5電圧(V)50dcシリーズU許容差±1%静電容量10pF温度特性NP0 (C0G)超低 ESRRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125