カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • KEMET(30)
  • ニチコン(14)
  • RS PRO(12)
  • VISHAY(10)
  • 日本ケミコン(9)
  • TDK(7)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • AVX(2)
  • Ruby-con(2)
  • 京セラ(1)
  • 三菱電機(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • NOVA(1)
  • YAGEO(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 25v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,0603 (1608M),F981A475MMA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,0603 (1608M),F981A475MMAKYOCERA AVX
239,800税込263,780
1セット(4000個)
5日以内出荷
AVX F98シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F98シリーズ樹脂成形チップ高CV undertabは、小型で低プロファイルのSMD下向き設計を採用しています。このコンデンサはコンパクトにSMD樹脂成形チップを備え、1 → 200 μFの大容量、4 → 25 Vの定格電圧を実現します。また、RoHS指令2002/95/ECに準拠し、undertab設計を採用して高いCV機能を発揮し、0402、0603、0805などの小型ケースサイズに収容できます。. 用途. 携帯電話 スマートフォン 補聴器 ワイヤレスモジュール
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0603 (1608M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 1.6mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.8mmシリーズ = F98動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル℃RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,TPSB475K025R1500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,TPSB475K025R1500KYOCERA AVX
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475K025SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475K025SCSKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
材質誘電体:タンタル寸法(mm)5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475M025CCSKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量4.7μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA475K025RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA475K025RNJKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μF漏れ電流(μA)1.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3.1最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TAJD476K025RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TAJD476K025RNJKYOCERA AVX
49,980税込54,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TPSD476K025R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TPSD476K025R0250KYOCERA AVX
98,980税込108,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dc、サージ:20dc@≦+125℃、32dc@≦+85℃シリーズTPS静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
関連キーワード
470μf 200v特集