カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(19)
  • VISHAY(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ニチコン(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • TDK(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • RS PRO(4)
  • 太陽誘電(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • NOVA(1)
  • Nichicon(1)
  • 電子ブロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475M025CCS KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475M025CCS

    KYOCERA AVX
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量4.7μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475K025SCS KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475K025SCS

    KYOCERA AVX
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質誘電体:タンタル寸法(mm)5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.5