カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ニチコン(14)
  • 日本ケミコン(10)
  • VISHAY(6)
  • 三菱電機(2)
  • KEMET(2)
  • 東信工業(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf 200v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,TPSE477K010R0200 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,TPSE477K010R0200KYOCERA AVX
419税込461
1個
5日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,2917,TPSD477K006R0200 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,2917,TPSD477K006R0200KYOCERA AVX
58,980税込64,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)6.3dcシリーズTPS静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4