カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(45)
  • YAGEO(35)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • EPCOS(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • VISHAY(16)
  • TDK(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • RS PRO(6)
  • SCHAFFNER(5)
  • 京セラ(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 日本ファイリング(2)
  • 岡谷電機産業(2)
  • ニチコン(2)
  • AVX(2)
  • WIMA(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470nf」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,TAP474M035CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,TAP474M035CCSKYOCERA AVX
59,980税込65,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装寸法(mm)4.5(Dia.)×8.5高さ(mm)8.5電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)13最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc SR301E474MAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc SR301E474MARKYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)100dcシリーズSR許容差±20%静電容量470nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR305C474KAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR305C474KARKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR215E474MAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR215E474MARKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様リードスペーシング:5 mm長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量470nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C474KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C474KAT2AKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C474KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C474KAT2AKYOCERA AVX
33,980税込37,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C474KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C474KAT2AKYOCERA AVX
55,980税込61,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2AKYOCERA AVX
34,980税込38,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-30
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC474KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC474KAT2AKYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C474KAZ2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C474KAZ2AKYOCERA AVX
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) 06033C474KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) 06033C474KAT2AKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)25dc許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)