カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- AVX(1)
- DID(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ニッサン(1)
- 京セラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A471JAT2A
KYOCERA AVX¥919税込¥1,0111袋(25個)3日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズStandard許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400
KYOCERA AVX¥119,800税込¥131,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106K020R0500
KYOCERA AVX¥79,980税込¥87,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106K020R1000
KYOCERA AVX¥53,980税込¥59,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dc、サージ:16@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX MLCC 22nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C223KAT2A
KYOCERA AVX¥25,980税込¥28,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量22nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 100pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A101JAT2A
KYOCERA AVX¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。C0G (NP0)の配合物には、劣化特性が見られませんC0G (NP0)は、「温度補償」、EIAクラスIセラミック材質の最も一般的な配合物です。最新のC0G (NP0)配合物には、ネオジム、サマリウム、その他の希土類酸化物が含まれています。C0G (NP0)セラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NP0)の場合、製品寿命中の静電容量の標準的な変化は±0.1 %未満で、一般的な誘電体の1/5となっています。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 270pF 200V dc 0805 (2012M) 08052C271KAT2A
KYOCERA AVX¥939税込¥1,0331袋(100個)7日以内出荷長さ(mm)2.01奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量270pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U3R0BAT2A
KYOCERA AVX¥249,800税込¥274,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±0.1pF静電容量3pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U680JAT2A
KYOCERA AVX¥32,980税込¥36,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±5%静電容量68pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX超低ESR 0805シリーズ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U4R7CAT2A
KYOCERA AVX¥28,980税込¥31,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±0.25pF静電容量4.7pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TAJB226K020RNJ
KYOCERA AVX¥979税込¥1,0771袋(25個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000
KYOCERA AVX¥3,998税込¥4,3981袋(25個)8日以内出荷仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX MLCC 22pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A220JAT2A
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(100個)8日以内出荷長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C472KAT2A
KYOCERA AVX¥15,980税込¥17,5781セット(4000個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量4.7nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C222KAT2A
KYOCERA AVX¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 220pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A221JAT2A
KYOCERA AVX¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)8日以内出荷仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U390GAT2A
KYOCERA AVX¥41,980税込¥46,1781セット(2000個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±2%静電容量39pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX超低ESR 0805シリーズ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U470JAT2A
KYOCERA AVX¥41,980税込¥46,1781セット(2000個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±5%静電容量47pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX超低ESR 0805シリーズ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U120GAT2A
KYOCERA AVX¥379税込¥4171袋(5個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±2%静電容量12pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX超低ESR 0805シリーズ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U100GAT2A
KYOCERA AVX¥319税込¥3511袋(5個)8日以内出荷仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±2%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U5R6CAT2A
KYOCERA AVX¥319税込¥3511袋(5個)8日以内出荷仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±0.25pF静電容量5.6pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U101JAT2A
KYOCERA AVX¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)8日以内出荷仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±5%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U8R2CAT2A
KYOCERA AVX¥269税込¥2961袋(5個)8日以内出荷仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±0.25pF静電容量8.2pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら