カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- AVX(1)
- BOURNS(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- EPCOS(2)
- KEMET(4)
- KSフィルター(1)
- MURATA(村田製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TDK(4)
- VISHAY(3)
- YAGEO(1)
- エスコ(2)
- サンコーテクノ(1)
- ルビコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「560pf」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 56pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A560JAT2A
KYOCERA AVX¥1,998税込¥2,1981袋(250個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量56pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 56pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A560JAT2A
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(250個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量56pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55