カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 東芝(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6212c3」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX MLCC 30nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C333KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 30nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C333KAT2AKYOCERA AVX
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量30nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
関連キーワード
wk1212特集