カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三木プーリ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日之出化成(1)
- EPCOS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- MajorCraft(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「682m-2」の検索結果
特価

KYOCERA AVX MLCC 6.8nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C682KAT2A
KYOCERA AVX¥3,998税込¥4,3981袋(500個)7日以内出荷仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量6.8nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C682KAT2A
KYOCERA AVX¥759税込¥8351袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量6.8nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125