カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- AirTAC(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- NTB(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(7)
- アライドテレシス(2)
- オモイオ (omoio)(1)
- シンワ測定(2)
- パーパス(1)
- ホンダ(28)
- 修理(5)
- 栄研化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「AR2000」の検索結果

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc SR201C104KAR
KYOCERA AVX¥15,980税込¥17,5781袋(1000個)8日以内出荷仕様リードスペーシング:2.5mm長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール