カテゴリ

  • 制御機器(222)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • AVX(11)
  • AMD(9)
  • 京セラ(6)
  • 住友重機械工業(5)
  • Intel(インテル)(3)
  • アドビ(3)
  • SMC(1)
  • Beat-Sonic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(222)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avx02」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A2R0CAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A2R0CAT2AKYOCERA AVX
869税込956
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±0.25pF静電容量2pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1AKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量330pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)電圧(kV)2dc
KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2AKYOCERA AVX
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC102KAT1A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC102KAT1AKYOCERA AVX
899税込989
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6シリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)電圧(kV)2dc
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) 1210GC102KAT1A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) 1210GC102KAT1AKYOCERA AVX
2,898税込3,188
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.7高さ(mm)1.7奥行(mm)2.5シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)電圧(kV)2dc
KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1812 (4532M) 18122C104KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1812 (4532M) 18122C104KAT2AKYOCERA AVX
669税込736
1袋(10個)
4日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)200dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A471JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A471JAT2AKYOCERA AVX
869税込956
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズStandard許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C104KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C104KAT2AKYOCERA AVX
379税込417
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)25dcシリーズStandard許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2AKYOCERA AVX
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)25dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C103KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C103KAT2AKYOCERA AVX
3,298税込3,628
1セット(4000個)
翌々日出荷
仕様AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 15nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C153JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 15nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C153JAT2AKYOCERA AVX
32,980税込36,278
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量15nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 220pF 25V dc 0402 (1005M) 04023A221JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 220pF 25V dc 0402 (1005M) 04023A221JAT2AKYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)25dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 180pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A181JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 180pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A181JAT2AKYOCERA AVX
11,980税込13,178
1袋(500個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量180pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
KYOCERA AVX MLCC 56pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A560JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 56pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A560JAT2AKYOCERA AVX
2,298税込2,528
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量56pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C222JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 2.2nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C222JAT2AKYOCERA AVX
1,098税込1,208
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 82nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C823KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 82nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C823KAT2AKYOCERA AVX
2,398税込2,638
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量82nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 1nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C102JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C102JAT2AKYOCERA AVX
2,498税込2,748
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 220pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A221JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 220pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A221JAT2AKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(500個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
KYOCERA AVX MLCC 15pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A150FAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 15pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A150FAT2AKYOCERA AVX
3,500税込3,850
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104KAT2AKYOCERA AVX
2,298税込2,528
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334MAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334MAT2AKYOCERA AVX
3,298税込3,628
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 27nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C273KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 27nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C273KAT2AKYOCERA AVX
52,980税込58,278
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量27nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 27pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A270JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 27pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A270JAT2AKYOCERA AVX
1,898税込2,088
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量27pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX MLCC 68pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A680JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 68pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A680JAT2AKYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(500個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量68pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
KYOCERA AVX MLCC 4.7μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C475KAZ2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 4.7μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C475KAZ2AKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)50dc許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZC225KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 2.2μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZC225KAT2AKYOCERA AVX
2,598税込2,858
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)10dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2AKYOCERA AVX
929税込1,022
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)85
KYOCERA AVX MLCC 390pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A391JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 390pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A391JAT2AKYOCERA AVX
2,198税込2,418
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量390pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 100pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A101FAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A101FAT2AKYOCERA AVX
889税込978
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 27pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A270JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 27pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A270JAT2AKYOCERA AVX
18,980税込20,878
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量27pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4T2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4T2AKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A120JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A120JAT2AKYOCERA AVX
2,698税込2,968
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc許容差±5%静電容量12pF温度特性C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104KAZ2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104KAZ2AKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C334KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C334KAT2AKYOCERA AVX
43,980税込48,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量330nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 100pF 500V dc 1206 (3216M) 12067A101JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100pF 500V dc 1206 (3216M) 12067A101JAT2AKYOCERA AVX
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)500dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2AKYOCERA AVX
44,980税込49,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 22pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A220JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 22pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A220JAT2AKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 180nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C184KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 180nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C184KAT2AKYOCERA AVX
949税込1,044
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量180nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2AKYOCERA AVX
34,980税込38,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-30
KYOCERA AVX MLCC 5.6nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C562KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 5.6nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C562KAT2AKYOCERA AVX
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量5.6nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55