カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- MURATA(村田製作所)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TDK(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 松浪硝子(1)
- 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c040501」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 100pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A101FAT2A
KYOCERA AVX¥2,398税込¥2,6381袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55