カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- SHIMANO(シマノ)(4)
- トヨタ(3)
- ホンダ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
- SHK(1)
- VISHAY(1)
- MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c36003」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド