カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(21)
  • 未来工業(4)
  • AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-2225」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15nF 3kV dc 2225 (5664M) 2225HC153KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15nF 3kV dc 2225 (5664M) 2225HC153KAT2A

    KYOCERA AVX
    169,800税込186,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 2225シリーズ. AVX C0G誘電体セラミックコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。C0Gセラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 ℃ → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0Gセラミックの容量ドリフト又はヒステリシスは±0.05 %未満で、無視できる値です。. 特長. 高い値 低漏洩 小型 高周波で低ESR. 用途. 高周波電源のスナバ コンバータ SMPSの共振器 高電圧カップリング / DCブロック長さ(mm)5.72寸法(mm)5.72×6.35×2.54高さ(mm)2.54奥行(mm)6.35許容差±10%静電容量15nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2225 (5664M)電圧(kV)3dc最小動作温度(℃)-55