カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Modes(1)
- NTツール(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TDK(1)
- ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc1521」の検索結果

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C152KAT2A
KYOCERA AVX¥57,980税込¥63,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)200dc許容差±10%静電容量1.5nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass II