カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • 3M(スリーエム)(5)
  • BOURNS(4)
  • CKD(11)
  • Hirschmann Test & Measurement(85)
  • KEMET(19)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RS PRO(6)
  • SMC(6)
  • TDK(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • VISHAY(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • XP POWER(4)
  • YAGEO(13)
  • アズワン(3)
  • ワイドミュラー(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc320」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334MAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334MAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 330nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C334KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 330nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C334KAZ2A

    KYOCERA AVX
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量330nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300

    KYOCERA AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A

    KYOCERA AVX
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量330pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)電圧(kV)2dc