カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
- BLACK&DECKER(3)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- MTO(1)
- Stego Elektrotechnik(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dccs」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCS
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1
KYOCERA AVX¥349税込¥3841袋(10個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量220nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JAR
KYOCERA AVX¥949税込¥1,0441袋(25個)翌々日出荷仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55