カテゴリ
- 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- KITO(キトー)(1,289)
- Merck(メルクミリポア)(45)
- MICROCHIP(40)
- New-Era(ニューエラー)(83)
- ParkerTAIYO(110)
- PROTERIAL(プロテリアル)(34)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(234)
- RS PRO(105)
- SAMTEC(52)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(34)
- SMC(164)
- StarTech.com(38)
- TRACO POWER(38)
- サカエ(61)
- サンワサプライ(32)
- タカチ電機工業(62)
- ホンダ(1,152)
- メディアカバーマーケット(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「er 10 28」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TAJC107K010RNJ
KYOCERA AVX¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.2最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TAJC106K016RNJ
KYOCERA AVX¥699税込¥7691袋(20個)7日以内出荷仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106M035RNJ
KYOCERA AVX¥24,980税込¥27,4781セット(500個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TPSC106K025R0300
KYOCERA AVX¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TPSC106K025R0500
KYOCERA AVX¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,6032-28,TAJC476K020RNJ
KYOCERA AVX¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)500電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,6032-28,TAJC475K050RNJ
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.4電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TAJC475K035RNJ
KYOCERA AVX¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)2.2最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,6.3V dc,6032-28,TAJC157K006RNJ
KYOCERA AVX¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量150μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.3最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,50V dc,6032-28,TAJC685K050RNJ
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,6032-28,TAJC226M016RNJ
KYOCERA AVX¥699税込¥7691袋(20個)7日以内出荷仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100
KYOCERA AVX¥61,980税込¥68,1781セット(500個)7日以内出荷長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3528-12,TAJT106K010RNJ
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(20個)7日以内出荷仕様AVX TAJ (T)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造を採用しており、エンターテインメントシステムや汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-12テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0450
KYOCERA AVX¥46,980税込¥51,6781セット(500個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)450最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,4V dc,6032-28,TPSC337K004R0100
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)4dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μF誘電正接8%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3528-21,TAJB475M010RNJ
KYOCERA AVX¥779税込¥8571袋(20個)7日以内出荷仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジータンタル最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3528-21,TPSB226K010R0700
KYOCERA AVX¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)700電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TPSB476K010R0250
KYOCERA AVX¥81,980税込¥90,1781セット(2000個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TAJB476K010RNJ
KYOCERA AVX¥329税込¥3621袋(5個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,10V dc,3528-21,TAJB685K010RNJ
KYOCERA AVX¥649税込¥7141袋(20個)7日以内出荷仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジータンタル最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000
KYOCERA AVX¥3,998税込¥4,3981袋(25個)7日以内出荷仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD
KYOCERA AVX¥469税込¥5161個翌々日出荷仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数7.3728MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,TPSB475K025R1500
KYOCERA AVX¥689税込¥7581袋(10個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250
KYOCERA AVX¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226K035R0200
KYOCERA AVX¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0300
KYOCERA AVX¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリード間隔 = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド℃サージ電圧 = 28 V dc @ +125 ℃, 46 V dc @ +85 ℃℃RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-12,TAJT225K035RNJ
KYOCERA AVX¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷仕様TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)2.8電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-12テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)4.2電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,TPSB226K016R0400
KYOCERA AVX¥109,800税込¥120,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μF漏れ電流(μA)3.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TAJB226K020RNJ
KYOCERA AVX¥979税込¥1,0771袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,3528-21,TPSB685K025R0700
KYOCERA AVX¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量6.8μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)700電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0500
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400
KYOCERA AVX¥119,800税込¥131,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336K035R0300
KYOCERA AVX¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)300最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4