カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- ホンダ(63)
- 旭精工(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KITO(キトー)(3)
- TRUSCO(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- カナフジ電工(3)
- SMC(2)
- カトウ工機(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- ファーステック(2)
- 玉川窯業(2)
- 岡崎精工(1)
- タンガロイ(1)
- マクセル(1)
- ユニオンツール(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「er205」の検索結果

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R
KYOCERA AVX¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR205F103K4R
KYOCERA AVX¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)150
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205C104KAR
KYOCERA AVX¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MAR
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量100nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール