カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • AVX(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f10061212」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104JAT2AKYOCERA AVX
2,598税込2,858
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±5%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass II
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C562KAZ2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C562KAZ2AKYOCERA AVX
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dcシリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量5.6nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C222KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C222KAT2AKYOCERA AVX
36,980税込40,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass II
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061A102FAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061A102FAT2AKYOCERA AVX
3,698税込4,068
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±1%静電容量1nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1206 (3216M) 12061C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1206 (3216M) 12061C105KAT2AKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2AKYOCERA AVX
2,298税込2,528
1袋(200個)
欠品中
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104KAT2AKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C102KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C102KAT2AKYOCERA AVX
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) 12061A222JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) 12061A222JAT2AKYOCERA AVX
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±5%静電容量2.2nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I